Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9203060000
Cod. Produttore
9203060000
Cod. EAN
4032248525355

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Dimensioni compatte: 4 mm²
  • Connessione sicura: Contatto permanente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

WDU 4 SL BL è un morsetto di passaggio della serie W, progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo componente consente di unire e collegare uno o più conduttori tramite una tecnologia di connessione a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supporto per una vasta gamma di sezioni di conduttori. Il morsetto è dotato di un piano singolo con posizione di collegamento laterale, ideale per installazioni compatte. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe metalliche resistenti, è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e una lunga durata operativa stimata di 20 anni. Il design del WDU 4 SL BL facilita un collegamento elettrico sicuro e stabile, rendendolo una soluzione efficiente e affidabile per impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

6,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

690 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,22 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,22 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,22 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,22 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 4 SL BL rame stagno installazione elettrica