› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 4 RT acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1020140000
Cod. Produttore 1020140000
Cod. EAN 4008190297701

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera
  • Protezione meccanica: alta resistenza
  • Conduttività: massima

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1020140000 è un morsetto di passaggio della serie WDU, appartenente alla Serie W di Weidmüller, progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Permette il collegamento robusto e affidabile di uno o più conduttori tramite tecnologia a vite, garantendo elevate prestazioni e compatibilità con una vasta gamma di sezioni di conduttori. Il morsetto supporta una sezione nominale di 2,5 mm², una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 24 A, con una bassa caduta di tensione di 0,68 mV. È dotato di un piano singolo con collegamento laterale tramite raccordo a vite, offrendo una soluzione sicura e durevole nel tempo, con una vita utile stimata di 20 anni. Il materiale principale è il poliamide, con una composizione bilanciata di metalli e plastiche, conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo anche un impatto ambientale controllato durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Rosso

larghezza

6,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 4 RT acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali