› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 4 GE/SW collegamento elettrico sicuro installazioni professionali

Cod. Rexel WD1020190000
Cod. Produttore 1020190000
Cod. EAN 4008190150402

Informazioni principali

  • Descrizione: WDU 4 GE/SW
  • Serie: Serie W
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Funzione: Morsettiera collegamento
  • Connessione: Unione conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Conduttività: Massima

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1020190000, denominato WDU 4 GE/SW, fa parte della Serie W di morsettiere passanti, progettate per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo tipo di morsettiera consente di unire e collegare uno o più conduttori grazie a una robusta tecnologia di connessione a vite, che garantisce alta affidabilità e supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori. Il morsetto è progettato per connettere due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², una tensione nominale di 800 mV e una corrente nominale di 24 A, mantenendo una caduta di tensione di 0,68 mV. La durata di servizio di riferimento prevista per il prodotto è di 20 anni. La posizione di collegamento è laterale, utilizzando raccordi a vite per l’esecuzione del collegamento elettrico. I materiali costitutivi principali includono il 53,9% di poliammide (PA), il 40,9% di metalli (principalmente leghe ferrose e rame) e il 5,2% di altri materiali come carta. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo la sicurezza e la sostenibilità ambientale. (Dati tratti dalla descrizione generale, dalle specifiche tecniche e dalla dichiarazione ambientale delle pagine 1-4 del documento EPD_Feed_Through_Terminal_Blocks_WDU_Series.) Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

6,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 4 GE/SW collegamento elettrico sicuro installazioni professionali