› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 4 BL collegamento elettrico sicuro impianti industriali

Cod. Rexel WD1020180000
Cod. Produttore 1020180000
Cod. EAN 4008190185237

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Protezione: IP20
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Dimensioni compatte: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1020180000 è un morsetto passante della serie WDU, appartenente alla Serie W di Weidmüller, progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico nei quadri di controllo industriali e nelle custodie elettriche. Questo morsetto consente di collegare uno o più conduttori tramite una tecnologia di connessione a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supportando una vasta gamma di sezioni di conduttori. È dotato di un collegamento laterale con raccordo a vite, con un numero di piani pari a 1. Il morsetto è caratterizzato da un’elevata qualità costruttiva, con materiali che includono poliamide (PA) per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, assicurando durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. La sua struttura è ottimizzata per garantire una connessione sicura e stabile, ideale per impianti elettrici industriali che richiedono efficienza e sicurezza nel collegamento dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

6,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 4 BL collegamento elettrico sicuro impianti industriali
€ 1,23 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info