› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 4/10 BEZ per avvitatura diretta custodia uso elettrico industriale

Cod. Rexel WD1020900000
Cod. Produttore 1020900000
Cod. EAN 4008190172473

Informazioni principali

  • Descrizione: WDU 4/10/BEZ
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

numero di poli

10

lunghezza

46,5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 4/10 BEZ per avvitatura diretta custodia uso elettrico industriale