› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 35N connessione stabile impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1040400000
Cod. Produttore 1040400000
Cod. EAN 4008190351816

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Materiale: Rame stagno/acciaio
  • Protezione: Contatto sicuro
  • Dimensioni: Non specificato
  • Serie: Serie W
  • Applicazione: Collegamento conduttori
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1040400000, identificato come WDU 35N, è un morsetto di collegamento elettrico appartenente alla Serie W di Weidmüller, progettato per applicazioni universali di passaggio in quadri elettrici industriali e contenitori elettrici. Questo morsetto consente di collegare uno o più conduttori tramite una tecnologia di connessione a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supporto per una vasta gamma di sezioni di conduttori. La configurazione prevede un collegamento laterale con raccordo a vite per una singola fila. Il materiale costitutivo principale è il poliammide (PA) che rappresenta il 53,9% del peso totale, seguito da leghe ferrose non inossidabili (28%) e rame con le sue leghe (12,9%), conferendo al prodotto robustezza e resistenza meccanica e elettrica. Il morsetto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo l'assenza di sostanze pericolose oltre i limiti consentiti. Dal punto di vista delle prestazioni elettriche, è progettato per un collegamento di due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², una tensione nominale di 800 mV, una corrente nominale di 24 A e una caduta di tensione di 0,68 mV, con una vita utile stimata di 20 anni. La posizione di collegamento è laterale, che facilita l'installazione e il cablaggio nei quadri elettrici, mentre l'esecuzione del collegamento elettrico è realizzata mediante raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. Queste caratteristiche rendono il morsetto WD1040400000 una soluzione affidabile e versatile per la distribuzione e il collegamento elettrico nei sistemi di controllo industriale, garantendo sicurezza, efficienza e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

16 mm

altezza

66 mm

profondità

50,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

66 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 35N connessione stabile impianti elettrici professionali
€ 5,48 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info