Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1298080000
Cod. Produttore
1298080000
Cod. EAN
4050118096330

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 350 A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Morsettiera sicura
  • Protezione: Contatto permanente
  • Applicazione: Unione conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

WDU 35 RT è un morsetto di passaggio appartenente alla Serie W, progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori tramite una tecnologia di connessione a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supportando una vasta gamma di sezioni di conduttori. È caratterizzato da un'esecuzione di collegamento laterale con raccordo a vite, adatto per un solo piano di montaggio. La combinazione di materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per i componenti metallici, assicura durata e stabilità anche in ambienti industriali impegnativi. La sua configurazione permette una connessione sicura e stabile con una corrente nominale elevata, mantenendo bassa la caduta di tensione e garantendo una lunga vita utile del prodotto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Rosso

larghezza

16 mm

altezza

60 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 35 RT rame stagno collegamento elettrico robusta