› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 35 acciaio temprato rame stagno installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1020500000
Cod. Produttore 1020500000
Cod. EAN 4008190077013

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Portata corrente: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Contatto: permanentemente sicuro
  • Quantità consigliata: 40 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La serie WDU di morsetti passanti è progettata per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Consente di unire o collegare uno o più conduttori con una tecnologia di connessione a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supporto per una vasta gamma di sezioni di conduttori. Il morsetto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, assicurando durata e sicurezza nel tempo. È adatto per sezioni nominali di 2,5 mm², con tensione nominale fino a 800 V e corrente nominale fino a 24 A, offrendo inoltre una bassa caduta di tensione. La posizione di collegamento laterale e il raccordo a vite facilitano l'installazione e la manutenzione. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo rispetto per l'ambiente e sicurezza per l'utilizzatore. La durata di servizio stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, rendendolo ideale per impianti elettrici industriali affidabili e duraturi. (Informazioni tratte dalla documentazione tecnica e dalla dichiarazione ambientale presente nelle pagine 1-4 del documento EPD Feed-through Terminal Blocks WDU Series). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

16 mm

altezza

60 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 35 acciaio temprato rame stagno installazioni elettriche
€ 5,39 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info