› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 35 BL acciaio temprato rame stagno impianti elettrici

Cod. Rexel WD1020580000
Cod. Produttore 1020580000
Cod. EAN 4008190047160

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttività: rame stagnato
  • Contatto: permanente e sicuro
  • Serie: W
  • Resistenza meccanica elevata
  • Uso: collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 40
  • Design compatto e robusto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1020580000 è un morsetto passante della serie WDU, progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e contenitori elettrici. Questo morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori in modo sicuro grazie alla tecnologia di connessione a vite robusta, che garantisce alta affidabilità e supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori. È dotato di due unità di serraggio per collegare due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², supporta una tensione nominale di 800 mV e una corrente nominale di 24 A, con una caduta di tensione di 0,68 mV. Il prodotto è realizzato principalmente in poliammide (circa 54%) e metalli quali leghe di rame e acciai non inox, con un peso totale di circa 8,12 grammi. La posizione di collegamento è laterale e il morsetto è progettato per un utilizzo duraturo con una vita di servizio di riferimento di 20 anni. Inoltre, il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo la sicurezza ambientale e la sostenibilità. (Informazioni tratte dalla descrizione generale e dettagli tecnici presenti nelle pagine 1-4 e dati ambientali delle pagine 3-20 del documento EPD Feed-Through Terminal Blocks WDU Series). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

16 mm

altezza

60 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 35 BL acciaio temprato rame stagno impianti elettrici