Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1802780000
Cod. Produttore
1802780000
Cod. EAN
4032248313723

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Sicurezza contatto: permanente
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La descrizione lunga del prodotto WD1802780000, appartenente alla serie WDU di Weidmüller, evidenzia un morsetto passante progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori con una tecnologia di connessione a vite robusta che garantisce elevata affidabilità e supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori. Il prodotto è dotato di due unità di serraggio per collegare due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², tensione nominale di 800 mV, corrente nominale di 24 A e caduta di tensione di 0,68 mV, assicurando una durata di servizio di 20 anni. I materiali costituenti principali includono poliammide (PA) per la parte plastica (53,9%), leghe di rame (12,9%) e acciai non inox (28%), con un peso totale di circa 8,12 grammi. Il morsetto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo la sicurezza ambientale e la compatibilità normativa. La posizione di collegamento è laterale con esecuzione a raccordo a vite, adatta per un piano di montaggio. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e durature in ambito industriale. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

larghezza

36 mm

altezza

100 mm

profondità

123,7 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

100 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

36 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

123,7 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

415 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

70 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

70 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

70 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

70 ... 240 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 240 collegamento elettrico robusto installazioni industriali