Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1822210000
Cod. Produttore
1822210000
Cod. EAN
4032248326969

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 240 V
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Protezione: Massima conduttività
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

WDU 240 BL è un morsetto a vite della serie W, progettato per applicazioni di collegamento elettrico universale in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori in modo affidabile grazie alla robusta tecnologia di connessione a vite, garantendo elevata affidabilità e supporto per una vasta gamma di sezioni di conduttori. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, che assicurano durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. Il morsetto è adatto per una sezione nominale di 2,5 mm², con tensione nominale di 800 mV e corrente nominale di 24 A, offrendo una bassa caduta di tensione di 0,68 mV e una durata di servizio di 20 anni. La posizione di collegamento laterale e l'esecuzione a raccordo a vite lo rendono ideale per installazioni semplici e sicure in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

larghezza

36 mm

altezza

100 mm

profondità

123,7 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

100 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

36 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

123,7 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

415 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

70 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

70 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

70 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

70 ... 240 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 240 BL acciaio temprato collegamenti elettrici professionali