› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 16N BL acciaio temprato rame stagnato collegamento conduttori sicuro

Cod. Rexel WD1036180000
Cod. Produttore 1036180000
Cod. EAN 4008190273224

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Protezione IP: IP20
  • Dimensioni compatte: Standard WDU
  • Serie: Serie W
  • Connessione sicura: Contatto permanente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

12 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

690 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 16N BL acciaio temprato rame stagnato collegamento conduttori sicuro
€ 2,55 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info