Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1028900000
Cod. Produttore
1028900000
Cod. EAN
4008190034443

Informazioni di prodotto

Morsettiera WDU 16/ZA: soluzioni affidabili per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e sicuri
  • Materiali resistenti per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che garantiscono efficienza energetica
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Manutenzione minima nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

11,9 mm

altezza

60 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

11,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,82 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,82 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,82 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,82 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 16/ZA acciaio temprato e rame stagnato collegamento conduttori sicuro