› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 16 BL acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori sicurezza contatto permanente

Cod. Rexel WD1020480000
Cod. Produttore 1020480000
Cod. EAN 4008190126261

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: acciaio temprato e rame stagno
  • Connessione: contatto permanente sicuro
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Serie: Serie W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

11,9 mm

altezza

60 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

11,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,82 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,82 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,82 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,82 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 16 BL acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori sicurezza contatto permanente