Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1024550000
Cod. Produttore
1024550000
Cod. EAN
4008190150815

Informazioni di prodotto

Morsettiera WDU 120/150 HG: soluzioni affidabili per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design intuitivo
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e robustezza
  • Riduzione dei tempi di lavoro con contatti affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure per un funzionamento continuo
  • Efficienza energetica garantita dalla massima conduttività
  • Minore manutenzione grazie alla qualità dei materiali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde

larghezza

32 mm

altezza

132 mm

profondità

117 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

132 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

117 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

269 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

33,63 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

33,63 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

33,63 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

33,63 ... 150 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 120/150 HG acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori sicuro