› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 10 SW alta conduttività per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1020310000
Cod. Produttore 1020310000
Cod. EAN 4008190343682

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente nominale: non specificato
  • Protezione: non specificata
  • Materiale: acciaio temprato e rame stagnato
  • Funzione: collegamento conduttori sicuro
  • Serie: Serie W
  • Conduttività: massima garantita
  • Forze meccaniche: resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1020310000 è un morsetto passante della serie WDU, progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire o connettere uno o più conduttori mediante una tecnologia di collegamento a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supportando un'ampia gamma di sezioni di conduttori. È in grado di collegare due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², una tensione nominale di 800 mV, una corrente nominale di 24 A e una caduta di tensione di 0,68 mV, mantenendo prestazioni ottimali per una durata di servizio di 20 anni. Il morsetto presenta un collegamento laterale e un numero di piani pari a uno, con esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a vite. La struttura è realizzata in materiali plastici (principalmente poliammide) e metalli (rame e leghe ferrose non inox), conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un prodotto affidabile e sostenibile per impieghi elettrici industriali. (Descrizione basata sulle informazioni generali e tecniche presenti nella documentazione ambientale alle pagine 1-4 e nei dati specifici del prodotto forniti.) Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

9,9 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 10 SW alta conduttività per impianti elettrici
€ 1,89 x 1 pz.