› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 10 RT acciaio temprato rame stagno cablaggio elettrico

Cod. Rexel WD1020340000
Cod. Produttore 1020340000
Cod. EAN 4032248415236

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 10 A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Morsettiera sicura
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Conduttività: Massima garantita
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

WDU 10 RT è un morsetto di passaggio appartenente alla Serie W, progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori tramite una tecnologia di collegamento a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supporto per una vasta gamma di sezioni di conduttori. È dotato di due unità di serraggio per collegare due o più fili con sezione nominale fino a 2,5 mm², tensione nominale di 800 mV e corrente nominale di 24 A, con una caduta di tensione di 0,68 mV. Il prodotto è realizzato principalmente in poliammide e leghe metalliche di rame e acciaio, garantendo resistenza e durabilità, e ha una durata di servizio stimata di 20 anni. La posizione di collegamento è laterale, con esecuzione del collegamento a vite su entrambi i lati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Rosso

larghezza

9,9 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,31 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,31 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,31 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,31 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 10 RT acciaio temprato rame stagno cablaggio elettrico