Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1781750000
Cod. Produttore
1781750000
Cod. EAN
4032248174713

Informazioni di prodotto

La morsettiera WDU 10 PACK offre soluzioni affidabili e performanti per il collegamento elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Contatto permanentemente sicuro con acciaio temprato resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività garantita dal rame con rivestimento in stagno
  • Affidabilità e durabilità nel tempo
  • Efficienza energetica grazie a connessioni stabili e senza dispersioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

9,9 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 10 Pack acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori uso elettrico