Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1577340000
Cod. Produttore
1577340000
Cod. EAN
4008190142728

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 5.08 mm passo
  • Materiale: acciaio temprato e rame stagnato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La morsettiera WDU 1.5/BLZ 5.08 della Serie W è progettata per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo componente elettrico consente di unire o connettere uno o più conduttori con tecnologia di collegamento a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supportando una vasta gamma di sezioni di conduttori. La morsettiera è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, conformi alle normative RoHS e REACH. È dotata di un collegamento laterale a vite, adatto per un piano singolo, e assicura prestazioni elettriche affidabili con una vita utile di riferimento di 20 anni. L'elemento è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per l'installazione manuale senza necessità di strumenti speciali, garantendo efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,08 mm

altezza

49 mm

profondità

37 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

49 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

37 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 1.5/BLZ 5.08 compatta alta conduttività impianti elettrici