› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5N multi-livello rame stagnato impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1041600000
Cod. Produttore 1041600000
Cod. EAN 4032248138807

Informazioni principali

  • Descrizione: WDK 2.5N
  • Serie: Serie W
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Morsettiera multi-livello
  • Connessione: Contatto permanente
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Resistenza: Forze meccaniche elevate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto a vite WDK 2.5 di Weidmüller è un terminale a doppio livello progettato per applicazioni industriali che richiedono un collegamento elettrico affidabile e compatto. Realizzato con materiale Wemid, il morsetto garantisce elevata resistenza alla temperatura e autoestinguibilità secondo la norma UL 94 V-0. Supporta sezioni trasversali di conduttori da 0,5 mm² fino a 16 mm², con una corrente nominale di 24 A e una tensione nominale di 400 V. La tecnologia di collegamento a vite assicura un contatto stabile e duraturo, mentre le versioni codificate per colore facilitano un cablaggio ordinato e strutturato. Il morsetto può essere integrato con accessori come ponticelli di collegamento e sistemi di marcatura, offrendo versatilità nell'installazione. La sua configurazione a due piani consente di ottimizzare lo spazio nei quadri elettrici, garantendo al contempo prestazioni elevate e sicurezza nel collegamento dei cavi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

61 mm

profondità

62 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

61 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5N multi-livello rame stagnato impianti elettrici professionali