› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5 LD RT 24VDC collegamento elettrico impianti

Cod. Rexel WD1023600000
Cod. Produttore 1023600000
Cod. EAN 4008190060855

Informazioni principali

  • Descrizione: WDK 2.5 LD RT 24VDC +-
  • Tensione nominale: 24 VDC
  • Tipo prodotto: Morsettiera
  • Componenti: Elettronici integrati
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti componibili Weidmüller WDK con tecnologia di collegamento a vite sono progettati per integrare elementi funzionali direttamente nel sistema di cablaggio. Questi morsetti consentono di incorporare componenti come diodi, resistori o LED, supportando funzioni quali il condizionamento del segnale, l'indicazione o semplici compiti di protezione. Il design compatto della Serie W permette un'installazione chiara, salvaspazio e orientata alla funzionalità all'interno dei quadri elettrici di controllo. Il morsetto è in grado di collegare due unità di serraggio tra due o più conduttori con una sezione nominale di 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 400 V e una corrente nominale di 10 A, con una caduta di tensione di soli 1,5 mV. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, garantendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS e REACH, combina polimero di poliammide e leghe metalliche per assicurare robustezza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

24 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Altro

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5 LD RT 24VDC collegamento elettrico impianti