› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5 2D collegamenti elettrici affidabili ambienti standard

Cod. Rexel WD1023500000
Cod. Produttore 1023500000
Cod. EAN 4008190100865

Informazioni principali

  • Descrizione: WDK 2.5 2D
  • Serie: Serie W
  • Componenti: Elettronici
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti componibili Weidmüller WDK con tecnologia di collegamento a vite sono progettati per integrare elementi funzionali direttamente nei sistemi di cablaggio elettrico. Consentono l'inserimento di componenti come diodi, resistori o LED all'interno della barra di morsetti, supportando funzioni quali il condizionamento del segnale, l'indicazione visiva o semplici compiti di protezione. Il design compatto della Serie W garantisce un'installazione chiara, salvaspazio e orientata alla funzionalità all'interno dei quadri di controllo. Questi morsetti sono adatti per conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², con tensione nominale di 400 V e corrente nominale di 10 A, assicurando una caduta di tensione di soli 1,5 mV. La loro durata di servizio di riferimento è di 20 anni, offrendo una soluzione affidabile e duratura per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

0,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5 2D collegamenti elettrici affidabili ambienti standard