› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5 2D 2.A collegamenti elettrici sicuri industriale

Cod. Rexel WD1022600000
Cod. Produttore 1022600000
Cod. EAN 4008190098469

Informazioni principali

  • Descrizione: WDK 2.5 2D 2.A
  • Tipo: Morsettiera elettronica
  • Serie: Serie W
  • Corrente nominale: 2 A
  • Numero poli: 2
  • Materiale: Componenti elettronici
  • Quantità consigliata: 25
  • Applicazione: Connessione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsettiere componibili Weidmüller WDK con tecnologia di collegamento a vite sono progettate per integrare elementi funzionali direttamente nel sistema di cablaggio. Consentono l'inserimento di componenti come diodi, resistori o LED nel morsetto per supportare funzioni di condizionamento del segnale, indicazione o protezione semplice. Il design compatto della Serie W assicura un'installazione chiara, salvaspazio e orientata alla funzionalità nei quadri elettrici. Sono idonee per conduttori fino a 2,5 mm², con tensione nominale di 400 V, corrente nominale di 10 A e caduta di tensione di 1,5 mV. Realizzate con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame e acciaio, garantiscono durata e affidabilità nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. L'installazione è semplice e non richiede elementi speciali, mentre l'assenza di manutenzione durante l'uso ne facilita l'impiego in ambienti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

0,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5 2D 2.A collegamenti elettrici sicuri industriale