Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8014670000
Cod. Produttore
8014670000
Cod. EAN
4008190037345

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WDK 2.5 2D 1.A
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: Serie W
  • Tipo: Morsettiera elettronica
  • Componenti: Elettronici integrati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsettiere componibili Weidmüller WDK con tecnologia di collegamento a vite sono progettate per integrare elementi funzionali direttamente nel sistema di cablaggio. Questi morsetti consentono l'incorporazione di componenti quali diodi, resistori o LED, supportando funzioni di condizionamento del segnale, indicazione o semplici compiti di protezione. Il design compatto della Serie W garantisce un'installazione chiara, salvaspazio e orientata alla funzionalità all'interno dei quadri di controllo. Ogni morsettiera permette di collegare due unità di serraggio tra due o più conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm², con tensione nominale di 400 V e corrente nominale di 10 A, mantenendo una caduta di tensione di soli 1,5 mV. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, assicurando affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. I materiali utilizzati includono poliamide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo sicurezza e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

0,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDK 2.5 2D 1.A collegamenti sicuri impianti elettrici professionali