Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8025610000
Cod. Produttore
8025610000
Cod. EAN
4008190150495

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Morsettiera con componenti
  • Serie: W
  • Capacità: 2.5 mm²
  • Tipo: 1D
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Elettronica
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsetti componibili Weidmüller della serie WDK sono progettati con tecnologia a vite per garantire collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Consentono di connettere due unità di serraggio tra due o più fili con sezione nominale fino a 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 400 V e una corrente nominale di 10 A. Il design compatto della serie W consente un'installazione chiara, salvaspazio e orientata alla funzionalità all'interno dei quadri elettrici di controllo. Questi morsetti integrano componenti funzionali come diodi, resistori o LED direttamente sulla barra di collegamento, permettendo funzioni di condizionamento del segnale, indicazione o protezione semplice. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per i metalli, garantendo durata e conformità alle normative RoHS e REACH. La tensione di caduta è contenuta a 1,5 mV, assicurando elevata efficienza elettrica, mentre la vita utile stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Il morsetto è ideale per installazioni laterali e si caratterizza per una costruzione robusta e affidabile, adatta a impieghi in ambito elettrico industriale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

0,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDK 2.5 1D connessione sicura impianti elettrici