Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1186770000
Cod. Produttore
1186770000
Cod. EAN
4050118024647

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Struttura: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera multi-livello
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Protezione: contatto permanente sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto a doppio livello WDK della serie Weidmüller è progettato per applicazioni industriali che richiedono soluzioni di collegamento elettrico affidabili e compatte. Questo morsetto a vite consente di collegare conduttori con sezioni trasversali da 0,5 mm² fino a 16 mm², garantendo una connessione sicura e durevole. Realizzato in materiale Wemid, il prodotto offre elevata resistenza alla temperatura e proprietà di autoestinguenza secondo la normativa UL 94 V-0, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La configurazione a due piani ottimizza lo spazio all’interno dei quadri elettrici, mentre le versioni con codifica colore facilitano la gestione e l’organizzazione del cablaggio. Inoltre, il morsetto può essere integrato con accessori come ponticelli di collegamento e sistemi di marcatura per una maggiore flessibilità e personalizzazione dell’impianto. Il morsetto WDK supporta una tensione nominale di 400 V e una corrente nominale di 24 A, con una caduta di tensione minima, garantendo prestazioni elevate e affidabilità durante il ciclo di vita stimato di 20 anni. La posizione di collegamento laterale facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo prodotto una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico industriale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

9,9 mm

altezza

85 mm

profondità

69 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

85 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDK 10 V doppio livello alta conduttività impianti professionali