Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1186740000
Cod. Produttore
1186740000
Cod. EAN
4050118024616

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a livelli multipli per il collegamento
  • Risparmio di tempo con contatti permanenti e affidabili
  • Struttura compatta per un ingombro minimo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività assicurata dal rame con rivestimento in stagno
  • Durabilità garantita dall’acciaio temprato che resiste alle sollecitazioni meccaniche
  • Efficienza energetica grazie a contatti stabili e a bassa resistenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

9,9 mm

altezza

85 mm

profondità

69 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

85 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDK 10 multistrato acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori compatta