›

MORSETTIERA TETRAPOLARE 11FORI 125A

Cod. Rexel MEANBR114.125
Cod. Produttore BR114.125
Cod. EAN 8018138168129

Informazioni principali

  • Tipo: Morsettiera tetrapolare
  • Fori: 11
  • Corrente max: 125 A
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Connessioni sicure
  • Organizzazione: Cablaggi ordinati
  • Serie: MEANBR114

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera tetrapolare con 11 fori, progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili fino a 125 ampere. Questo componente essenziale per impianti elettrici offre una struttura robusta e una capacità di gestione della corrente elevata, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni stabili e durature. La morsettiera facilita l’organizzazione dei cablaggi, assicurando un collegamento ordinato e funzionale tra i conduttori. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e sicurezza nell’uso quotidiano.
MORSETTIERA TETRAPOLARE 11FORI 125A