Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1815070000
Cod. Produttore
1815070000
Cod. EAN
4032248369980

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: innesto
  • Dimensioni: non specificate
  • Protezione: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Certificazioni: non indicate

Documentazione tecnica

Connettore elettrico ZT 2.5/2AN/1 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Questo connettore si caratterizza per la sua esecuzione con raccordo a molla o a innesto, offrendo versatilità nelle applicazioni. È dotato di un unico piano di collegamento posizionato sopra, ideale per installazioni compatte. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo, risultando adatto per impieghi professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

58 mm

profondità

34,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

34,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZT 2.5/2AN/1 collegamenti innesto impianti elettrici