› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WTQ 6/1/STB collegamento elettrico singolo piano alta sicurezza

Cod. Rexel WD1018100000
Cod. Produttore 1018100000
Cod. EAN 4008190061432

Informazioni principali

  • Descrizione: WTQ 6/1/STB
  • Serie: Serie W
  • Morsettiera senza spine sezionatrici
  • Spine integrate per collegamenti
  • Adatta a componenti elettrici
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Il prodotto WTQ 6/1/STB è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua configurazione prevede un unico piano di collegamento con posizione laterale, ideale per installazioni che richiedono praticità e versatilità. Questo materiale elettrico appartiene alla Serie W, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico. La combinazione di design funzionale e materiali resistenti lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando durata e efficienza nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

65 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione trasversale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WTQ 6/1/STB collegamento elettrico singolo piano alta sicurezza