› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto WTL 6/3/STB collegamento singolo piano impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1018600000
Cod. Produttore 1018600000
Cod. EAN 4008190259266

Informazioni principali

  • Descrizione: WTL 6/3/STB
  • Tipo: Morsettiera senza spine
  • Sezionatrici: Integrate
  • Connessione: Elemento spina
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

WTL 6/3/STB è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Progettato per un'applicazione su un unico piano, presenta una posizione di collegamento laterale, ideale per ottimizzare lo spazio e facilitare le connessioni elettriche. Questo prodotto appartiene alla Serie W, sinonimo di qualità e resistenza nel settore dei materiali elettrici. La sua struttura è studiata per assicurare prestazioni costanti e durature, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

87 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

87 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

64 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsetto WTL 6/3/STB collegamento singolo piano impianti elettrici professionali