Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718550000
Cod. Produttore
1718550000
Cod. EAN
4008190362430

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WNT 35N 10X3
  • Serie: Serie W
  • Funzione: Morsetto sezionatore neutro
  • Collegamento: Barra collettrice neutra
  • Utilizzo: Misura resistenza isolamento
  • Test: Semplice senza disconnessione
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

WNT 35N 10X3 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con un piano di montaggio singolo, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'integrazione in impianti elettrici complessi. Questo prodotto appartiene alla Serie W, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. La sua costruzione robusta e la facilità di collegamento lo rendono ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza nel trasporto della corrente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il morsetto sezionatore del conduttore di neutro presenta un sezionatore longitudinale per il collegamento a una barra collettrice neutra. Viene usato per misurare la resistenza d'isolamento contro la terra. Permette anche di eseguire test con semplicità e senza dover disconnettere il conduttore neutro.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

16 mm

altezza

66 mm

profondità

50,5 mm

tensione nominale

400 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

125 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto sezionatore neutro WNT 35N 10X3 per cablaggio elettrico industriale