Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1247290000
Cod. Produttore
1247290000
Cod. EAN
4050118038323

Informazioni di prodotto

Morsettiera WDK 2.5/TR-DU ideale per la separazione di circuiti durante test e misurazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione
  • Riduzione dei tempi di lavoro
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore sicurezza durante le operazioni di manutenzione
  • Efficienza nel controllo dei circuiti
  • Possibile risparmio energetico grazie a una gestione ottimizzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

72,5 mm

profondità

67,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

72,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

67,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera separazione circuiti WDK 2.5/TR-DU per test e misurazioni elettriche