Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1934830000
Cod. Produttore
1934830000
Cod. EAN
4032248592180

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 6 A
  • Materiale: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Uso: Collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 50 pz
  • Codice prodotto: WD1934830000

Documentazione tecnica

WTD 6/1 EN è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per un'installazione a un solo piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'integrazione in impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e solidità nel raccordo elettrico, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

65 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

630 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

41 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WTD 6/1 EN collegamenti elettrici sicuri impianti industriali