Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1934810000
Cod. Produttore
1934810000
Cod. EAN
4032248592166

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WTL 6/1 EN
  • Tipo: Morsettiera senza spine
  • Sezionatrici: Integrate
  • Connessione: Elemento spina
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

WTL 6/1 EN è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Dotato di raccordo a vite per un fissaggio stabile, presenta una configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale, ideale per installazioni che richiedono precisione e praticità. La sua struttura è pensata per facilitare l’integrazione in impianti elettrici, assicurando una connessione duratura e performante. Questo prodotto si distingue per la qualità della serie W, sinonimo di affidabilità nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

68,5 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

68,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WTL 6/1 EN senza spine sezionatrici per installazioni elettriche professionali