Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0412180000
Cod. Produttore
0412180000
Cod. EAN
4008190026745

Informazioni di prodotto

Morsettiera SAKR BL: soluzione efficiente per la separazione di circuiti durante test e misurazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e affidabilità del sistema elettrico
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a test mirati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Blu

larghezza

6,5 mm

altezza

42 mm

profondità

40,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

42 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera separazione circuiti per test misurazioni SAKR BL