› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKR/35 per installazioni elettriche professionali a un piano

Cod. Rexel WD0172160000
Cod. Produttore 0172160000
Cod. EAN 4008190030445

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKR/35
  • Serie: Serie SAK
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Tipo: Morsettiera
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0172160000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per un utilizzo su un unico piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'installazione in spazi ridotti o configurazioni specifiche. Questo elemento è parte della Serie SAK, nota per la qualità e la robustezza nei materiali elettrici, assicurando prestazioni ottimali nel settore dell'impiantistica elettrica. La sua struttura è pensata per offrire resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono stabilità e efficienza nel collegamento elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

6,5 mm

altezza

42 mm

profondità

38 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

42 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKR/35 per installazioni elettriche professionali a un piano