Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0198120000
Cod. Produttore
0198120000
Cod. EAN
4008190002916

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230VAC
  • Tipo: Morsettiera
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Test e misurazioni
  • Serie: Serie SAK
  • Modello: E/35 2GL
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

SAKT E/35 2GL 230VAC è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un raccordo a vite, assicura un collegamento stabile e durevole. Il prodotto è concepito per un utilizzo su un singolo piano e presenta una posizione di collegamento laterale, facilitando l’installazione in spazi ridotti. Funziona con una tensione di 230VAC, rendendolo adatto a numerose applicazioni elettriche. La sua costruzione solida e la facilità di montaggio lo rendono ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

16 mm

altezza

65 mm

profondità

52,5 mm

tensione nominale

230 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

27 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Interruttore elettrico SAKT E/35 2 poli 230VAC impianti professionali