› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKS 4/35 rame stagno supporto portafusibile installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0501820000
Cod. Produttore 0501820000
Cod. EAN 4008190090166

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKS 4/35
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale supporto: acciaio temprato
  • Supporto: rimovibile portafusibile
  • Connessione: contatto permanente
  • Serie: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Portafusibili avvitabile progettato per l’installazione di fusibili con esecuzione specifica "Altro". Questo componente elettrico è adatto per sistemi che richiedono un tipo di tensione AC/DC senza elementi di visualizzazione del difetto. Realizzato per garantire sicurezza e affidabilità, il portafusibili SAKS 4/35 offre una soluzione robusta e funzionale per la protezione dei circuiti elettrici in diverse applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

24 mm

altezza

75 mm

profondità

65 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

75 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

24 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKS 4/35 rame stagno supporto portafusibile installazioni elettriche