› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKRD DLS2 robusta per test impianti elettrici

Cod. Rexel WD0263660000
Cod. Produttore 0263660000
Cod. EAN 4008190058982

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKRD DLS2
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

SAKRD DLS2 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un singolo piano di montaggio. La sua costruzione assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto all’uso in impianti elettrici professionali. La precisione nell’esecuzione del collegamento elettrico facilita l’installazione e la manutenzione, ottimizzando le prestazioni complessive del sistema. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

larghezza

6,5 mm

altezza

42 mm

profondità

40,5 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

42 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKRD DLS2 robusta per test impianti elettrici