Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0299960000
Cod. Produttore
0299960000
Cod. EAN
4008190182403

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAKRD/35 O.DLS2
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Test e misurazioni
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto SAKRD/35 O.DLS2 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale, è adatto per applicazioni su un unico piano. Questo materiale elettrico si distingue per la facilità di montaggio e la robustezza, offrendo prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

6,5 mm

altezza

46 mm

profondità

38 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

46 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKRD/35 O.DLS2 robusta per impianti elettrici