› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKRD/35 DLS2 separazione circuiti impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0299560000
Cod. Produttore 0299560000
Cod. EAN 4008190053352

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKRD/35 DLS2
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: SAK
  • Tipo: Morsettiera
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0299560000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Progettato per un utilizzo su un unico piano, presenta una posizione di collegamento laterale, ideale per applicazioni che richiedono un accesso facilitato e una gestione ordinata dei cablaggi. La descrizione tecnica "SAKRD/35 DLS2" indica una soluzione robusta e versatile, adatta a impianti elettrici professionali. Questo elemento si distingue per la qualità dei materiali impiegati e la precisione nella realizzazione, elementi fondamentali per assicurare performance elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

6,5 mm

altezza

46 mm

profondità

38 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

46 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKRD/35 DLS2 separazione circuiti impianti elettrici professionali