Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0412760000
Cod. Produttore
0412760000
Cod. EAN
4008190035310

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAKR 15
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Test e misurazioni
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

SAKR 15 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un singolo piano di montaggio. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Multicolore

larghezza

6,5 mm

altezza

42 mm

profondità

31 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

42 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

31 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKR 15 connessione sicura impianti elettrici