› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 70 II/GW acciaio temprato rame stagno installazione su unico piano

Cod. Rexel WD0150420000
Cod. Produttore 0150420000
Cod. EAN 4008190126841

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Protezione contatto: permanente sicura
  • Applicazione: unione conduttori

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0150420000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento tramite raccordo a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni su un unico piano, presenta una posizione di collegamento laterale, facilitando l’integrazione in impianti elettrici complessi. La sua struttura è indicata dalla sigla SAKG 70 II/GW, appartenente alla Serie SAK, sinonimo di qualità e resistenza nel settore dell’elettricità. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti elettrici, assicurando performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Giallo

larghezza

32 mm

altezza

84 mm

profondità

51,4 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

84 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,4 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 70 II/GW acciaio temprato rame stagno installazione su unico piano