› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 70/35 II/GW collegamenti sicuri impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0636620000
Cod. Produttore 0636620000
Cod. EAN 4008190157876

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: rame stagno
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Contatto: permanentemente sicuro
  • Applicazione: morsettiera unione

Descrizione del prodotto

SAKG 70/35 II/GW è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un singolo piano di montaggio. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali assicurano durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

32 mm

altezza

84 mm

profondità

51,4 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

84 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,4 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 70/35 II/GW collegamenti sicuri impianti elettrici professionali