› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 54 II/GW collegamento elettrico robusto impianti professionali

Cod. Rexel WD0185420000
Cod. Produttore 0185420000
Cod. EAN 4008190052577

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Connessione conduttori: morsettiera
  • Contatto: permanentemente sicuro
  • Materiale acciaio: temprato
  • Materiale conduttore: rame stagno
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Conduttività: massima
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

SAKG 54 II/GW è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. Progettato con un unico piano di montaggio e una posizione di collegamento laterale, questo prodotto si distingue per la praticità e l’efficienza nell’installazione. La sua struttura è pensata per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Perfetto per chi cerca un materiale elettrico di qualità, il prodotto combina funzionalità e facilità d’uso in un design compatto e versatile. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Giallo

larghezza

54 mm

altezza

122 mm

profondità

60,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

122 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

54 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

415 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 240 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 54 II/GW collegamento elettrico robusto impianti professionali