› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 54 II collegamento elettrico impianti

Cod. Rexel WD0170720000
Cod. Produttore 0170720000
Cod. EAN 4008190064044

Informazioni principali

  • Serie: Serie SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo di collegamento: morsettiera
  • Uso: collegamento conduttori
  • Contatto: permanentemente sicuro

Descrizione del prodotto

SAKG 54 II è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a vite per l’esecuzione del collegamento elettrico, offre una connessione stabile con posizione laterale, ideale per installazioni su un unico piano. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e precisione, assicurando prestazioni ottimali in ambito elettrico. La sua configurazione facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta efficiente per applicazioni professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Giallo

larghezza

54 mm

altezza

122 mm

profondità

60,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

122 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

54 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

415 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 240 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 54 II collegamento elettrico impianti