› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 46 II/GW singolo piano connessione installazione elettrica

Cod. Rexel WD0185320000
Cod. Produttore 0185320000
Cod. EAN 4008190125257

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Connessione: Morsettiera sicura
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazione: Collegamento conduttori

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0185320000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento tramite raccordo a bullone, che garantisce una connessione affidabile e sicura. È progettato per un'installazione su un unico piano con posizione di collegamento laterale, facilitando l'integrazione in impianti elettrici complessi. Questo articolo, identificato come SAKG 46 II/GW, appartiene alla Serie SAK, nota per la qualità e la robustezza dei suoi materiali. La sua configurazione è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio preciso e stabile, assicurando prestazioni ottimali nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Giallo

larghezza

46 mm

altezza

106 mm

profondità

57 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

106 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

46 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

309 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 185 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 46 II/GW singolo piano connessione installazione elettrica