› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera passante 150 mm² 309 A 1000 V per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD0170620000
Cod. Produttore 0170620000
Cod. EAN 4008190170592

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Tipo collegamento: Morsettiera
  • Uso: Collegamento conduttori
  • Protezione: Contatto sicuro permanente

Descrizione del prodotto

SAKG 46 II è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Dotato di un raccordo a bullone, consente un fissaggio stabile e una connessione elettrica efficiente. La posizione di collegamento laterale facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la struttura a un piano assicura compattezza e semplicità d'uso. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione nel collegamento. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Giallo

larghezza

46 mm

altezza

106 mm

profondità

57 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

106 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

46 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

309 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 185 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera passante 150 mm² 309 A 1000 V per impianti elettrici industriali