› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 46/35 II collegamento conduttori impianti elettrici

Cod. Rexel WD0637920000
Cod. Produttore 0637920000
Cod. EAN 4008190122645

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Applicazione: unione conduttori
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

SAKG 46/35 II è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce un’installazione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni con collegamento laterale, questo prodotto è ideale per impianti elettrici che richiedono una connessione stabile e duratura. La sua struttura è adatta a configurazioni su un solo piano, offrendo un’ottima gestione dello spazio e facilitando l’integrazione in sistemi elettrici complessi. La qualità della serie SAK assicura prestazioni elevate e resistenza nel tempo, rendendo questo componente una scelta efficiente per soluzioni elettriche professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

46 mm

altezza

106 mm

profondità

57 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

106 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

46 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

309 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 185 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 46/35 II collegamento conduttori impianti elettrici